Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNK1 Bucșă 1 x 1/2 inch Npt | AB2LDW

APPROVED VENDOR 1MNK1 Bucșă 1 x 1/2 inch Npt

În stoc
Element: AB2LDW Model: 1MNK1

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€11.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneNPT
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 "x 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNJ3 Bucșă 1/4 x 1/8 inch Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€6.23
Furnizor APROBAT 1MNJ4 Bucșă 3/8 x 1/8 inch Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€6.01
Furnizor APROBAT 1MNJ5 Bucșă 3/8 x 1/4 inch Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€5.94
Furnizor APROBAT 1MNJ6 Bucșă 1/2 x 1/4 inch Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€6.57
Furnizor APROBAT 1MNJ7 Bucșă 1/2 x 3/8 inch Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"€6.56
Furnizor APROBAT 1MNJ8 Bucșă 3/4 x 3/8 inch Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€9.62
Furnizor APROBAT 1MNJ9 Bucșă 3/4 x 1/2 inch Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€7.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK1 Bucșă 1 x 1/2 inch Npt
€11.54 /unitate