Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNZ6 Reductor 3/4 x 3/8 inch Socket Weld | AB2LHQ

APPROVED VENDOR 1MNZ6 Reductor 3/4 x 3/8 inch Soclu Sudura

În stoc
Articol: AB2LHQ Model: 1MNZ6
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
€2.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNZ5 Reductor 1/2 x 3/8 inch Socket Weld | AB2LHP 1MNZ51 / 2 "x 3 / 8"€6.69
Furnizor APROBAT 1MPA1 Reductor 1-1/4 x 1 inch Socket Weld | AB2LHU 1MPA11-1 / 4 "x 1"€4.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNZ6 Reductor 3/4 x 3/8 inch Soclu Sudura
€2.69 /unitate