MUELLER INDUSTRIES Supape de poartă din alamă, conexiune filetată FNPT


Filtru
Material corp: Alamă , Stil capota: Înșurubat , Conformitate: ANSI B1.20.1 , Tipul conexiunii: FNPT , Material mâner: Fontă , Tip mâner: Roata de mână , Max. Presiunea aburului: 125 psi , Max. Presiune a apei: 200 psi , Material tijă: Alamă , Tip tijă supapă: Non-Risare , Material pană: Alamă
StilModelLungimea de intrare la ieșireMax. Temperatura fluiduluiDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț (ex. TVA)
A
100-001
1.61212 grade F1 / 4 "2.44€19.71
A
100-002
1.61212 grade F3 / 8 "2.50€20.03
A
100-003
1.77212 grade F1 / 2 "2.87€31.92
A
100-004
1.85212 grade F3 / 4 "3.23€36.27
A
100-005
2.21212 grade F1"3.62€50.52
A
100-006
2.34176 grade F1.25 "4.33€78.52
A
100-007
2.56176 grade F1.5 "4.92€98.78
A
100-008
2.76176 grade F2"5.87€151.92

Supape de poartă din alamă, conexiune filetată FNPT

Supapele cu poartă Mueller Industries permit închiderea completă sau fluxul de fluid complet deschis în sistemele de aer comprimat și conductele de apă. Aceste unități au mânere de roți din fontă pentru rotirea tijei, care apoi mută poarta în sus/jos prin porturile filetate FNPT. Ele vin cu capace înșurubate pentru a crea o etanșare etanșă în interiorul supapei și porți în formă de pană pentru a oferi o poziție nelipicioasă atunci când sunt expuse la presiuni diferențiale ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete de alamă disponibile în dimensiuni ale țevilor variind de la 3/4 la 2 inchi pe Raptor Supplies, un distribuitor Mueller Industries.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?