APPROVED VENDOR Ecartament compus


Filtru
Diametru: 2.5 " , Material inel: Oțel inoxidabil sertizat
StilModelMaterial LensAcurateteCuloarea cazuluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A
4FMF9
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€27.20
B
4FLZ3
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€20.57
C
4CFR3
Acril+/- 3-2-3%Silver-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€79.36
D
4FME1
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€17.52
E
4FML9
Acril+/- 3-2-3%Silver-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€134.93
F
4FMK4
Acril+/- 3-2-3%Silver-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€48.25
G
4FLT6
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€19.82
H
4FLP7
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€16.61
I
4FLV5
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€23.09
J
4FMC2
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€19.47
K
4FLX4
Acril+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiAlamăBronz€31.79
L
11A483
Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 01 "Hg, 0.5 psiAlamăBronz€223.42
M
11A511
Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F30 "Hg Vac la 150 psi2 "Hg, 5 psiAlamăBronz€356.39
N
11A493
Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psiAlamăBronz€130.34
O
11A494
Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 300 psi1 Hg, 1 psi "AlamăBronz€223.42
P
11A509
Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psiAlamăBronz€356.39
Q
4CFW6
Policarbonat+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 150 psi5 "Hg, 2 psiOţelOţel inoxidabil€55.28
R
4CFW7
Policarbonat+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 300 psi5 "Hg, 5 psiOţelOţel inoxidabil€51.17
S
4CFW8
Policarbonat+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 150 psi5 "Hg, 2 psiOţelOţel inoxidabil€65.56
T
4CFD5
Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/350 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz-
RFQ
U
4CFW9
Policarbonat+/- 3-2-3%Negru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 300 psi5 "Hg, 5 psiOţelOţel inoxidabil€66.78
V
4CFD3
Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/250 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz€13.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?