Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 11A509 Manometru compus pentru uz general 6 inchi 60 psi | AA2TNN

APPROVED VENDOR 11A509 Indicator compus pentru uz general 6 inch 60 psi

În stoc
Articol: AA2TNN Model: 11A509

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€356.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Acuratete+/- 0.5%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialAluminiu turnat
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului6"
Tipul gabarituluiScop general
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 60 Psi
Cea mai mică absolvire1 "Hg, 1 psi
Material socluAlamă
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensAcurateteCuloarea cazuluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț
VINDATOR APROBAT 11A483 Proces de măsurare compusă 4-1/2 in | AA2TML 11A483Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 01 "Hg, 0.5 psiAlamăBronz€206.72
VÂNTORUL APROBAT 11A493 Calibre compus pentru uz general 4-1/2 in | AA2TMX 11A493Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psiAlamăBronz€130.34
VÂNTORUL APROBAT 11A494 Manometru compus pentru uz general 4-1/2 in | AA2TMY 11A494Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 300 psi1 Hg, 1 psi "AlamăBronz€206.72
VÂNTORUL APROBAT 11A511 Ecartament compus pentru uz general 6 inchi 150 | AA2TNQ 11A511Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F30 "Hg Vac la 150 psi2 "Hg, 5 psiAlamăBronz€356.39
VÂNTORUL APROBAT 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 inch Vac la 250psi | AD6XHV 4CFD3Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/250 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz€13.66
VÂNTORUL APROBAT 4CFD5 Manometru compus 2 1/2 inch Vac la 350 psi | AD6XHX 4CFD5Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/350 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4CFR3 Compus Gauge Umplut cu lichid 2-1/2 In | AD6XKG 4CFR3Acril+/- 3-2-3%Silver-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa2 "Hg, 1 psiOţel inoxidabilOţel inoxidabil€79.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 11A509 Indicator compus pentru uz general 6 inch 60 psi
€356.39 /unitate