Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4FLX4 Test de măsurare compusă 3-1/2 in | AD7NBB

APPROVED VENDOR Test de măsurare compusă 4FLX4 3-1/2 in

În stoc
Element: AD7NBB Model: 4FLX4
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
€31.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEcartament compus
Acuratete+/- 3-2-3%
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialABS plastic
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/4 "NPT
Dimensiunea cadranului3.5 "
Tipul gabarituluiTest
Material LensAcril
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 150 grade F
Gamă30 "Hg Vac la 30 psi, -100 la 200 kPa
Material inelOțel inoxidabil sertizat
Cea mai mică absolvire2 "Hg, 1 psi
Material socluAlamă
Materialul tubuluiBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9026208000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial LensAcurateteCuloarea cazuluiTemp. De funcționare GamăGamăCea mai mică absolvireMaterial socluMaterialul tubuluiPreț
VINDATOR APROBAT 11A483 Proces de măsurare compusă 4-1/2 in | AA2TML 11A483Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 01 "Hg, 0.5 psiAlamăBronz€223.41
VÂNTORUL APROBAT 11A493 Calibre compus pentru uz general 4-1/2 in | AA2TMX 11A493Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psiAlamăBronz€130.34
VÂNTORUL APROBAT 11A494 Manometru compus pentru uz general 4-1/2 in | AA2TMY 11A494Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 140 grade F30 "Hg Vac la 300 psi1 Hg, 1 psi "AlamăBronz€223.41
VÂNTORUL APROBAT 11A509 Manometru compus pentru uz general 6 inchi 60 psi | AA2TNN 11A509Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F30 "Hg Vac la 60 Psi1 "Hg, 1 psiAlamăBronz€356.39
VÂNTORUL APROBAT 11A511 Ecartament compus pentru uz general 6 inchi 150 | AA2TNQ 11A511Sticlă+/- 0.5%Negru-40 grade până la 200 grade F30 "Hg Vac la 150 psi2 "Hg, 5 psiAlamăBronz€356.39
VÂNTORUL APROBAT 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 inch Vac la 250psi | AD6XHV 4CFD3Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/250 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz€13.66
VÂNTORUL APROBAT 4CFD5 Manometru compus 2 1/2 inch Vac la 350 psi | AD6XHX 4CFD5Policarbonat+/- 3-2-3%Albastru-40 grade până la 150 grade F30 "Hg Vac la 120/350 psi5 "Hg, 2 psiAlamăBronz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Test de măsurare compusă 4FLX4 3-1/2 in
€31.80 /unitate