Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1NAR4 Pătuț cu arc de extensie 2 1/2 Lungime totală 11/16 Diametru exterior - UC 6 | AB2PMK

APPROVED VENDOR 1NAR4 Pătuț cu arc de extensie 2 1/2 Lungime totală 11/16 Diametru exterior - PK 6

În stoc
Articol: AB2PMK Model: 1NAR4
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpring Extension
Deflexie @ Încărcare0.78 "
Tip finalCârlige pentru mașini
finalizareaPlacat cu zinc
Încărcare (lbs.)22.25
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
În afara Dia.11 / 16 "
Lungime totală2.5 "
Rata de primăvară29.74 Lbs./In.
TipPat
Sârmă Dia.0.091 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7320205045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeflexie @ ÎncărcareÎncărcare (lbs.)În afara Dia.Lungime totalăRata de primăvarăSârmă Dia.Preț
VÂNZĂTOR APROBAT 1NAN8 Pătuț cu arc de extensie 1 5/8 Lungime totală 23/32 Diametru exterior - UC 6 | AB2PME 1NAN80.13 "31.0223 / 32 "1.625 "120.89 Lbs./In.0.105 "€20.47
Furnizor APROBAT 1NAN9 Prelungire Arc Cot Oțel 1 3/4 Lungime totală 1/2 Diametru exterior - PK 6 | AB2PMF 1NAN90.16 "21.381 / 2 "1.75 "70.2 Lbs./In.0.08 "€16.67
VANZATOR APROBAT 1NAR1 Prelungire Arc Cot Oțel 2 Lungime totală 3/4 Diametru exterior - PK 6 | AB2PMG 1NAR10.18 "30.393 / 4 "2"91.08 Lbs./In.0.105 "€13.32
VANZATOR APROBAT 1NAR2 Prelungire Arc Cot Oțel 2 1/4 Lungime totală 3/4 Diametru exterior - PK 6 | AB2PMH 1NAR20.27 "18.113 / 4 "2.25 "63.47 Lbs./In.0.105 "€12.34
VANZATOR APROBAT 1NAR3 Prelungire Arc Cot Oțel 2 7/16 Lungime totală 3/4 Diametru exterior - PK 6 | AB2PMJ 1NAR30.3 "31.283 / 4 "2.437 "29.61 Lbs./In.0.105 "€13.77
VANZATOR APROBAT 1NAR5 Prelungire Arc Cot Oțel 2 5/8 Lungime totală 3/4 Diametru exterior - PK 6 | AB2PML 1NAR50.34 "29.963 / 4 "2.625 "49.31 Lbs./In.0.105 "€12.31
VÂNZĂTOR APROBAT 1NAR6 Pătuț cu arc de extensie 2 3/4 Lungime totală 11/16 Diametru exterior - UC 6 | AB2PMM 1NAR60.42 "38.1011 / 16 "2.75 "60.88 Lbs./In.0.105 "€21.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAR4 Pătuț cu arc de extensie 2 1/2 Lungime totală 11/16 Diametru exterior - PK 6
€20.88 /unitate