Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NCZ7 Arc Arc Belleville Steel 0.317 - Pachet De 12 | AB2QHU

APPROVED VENDOR 1NCZ7 Arc Arc Belleville Steel 0.317 - Pachet de 12

În stoc
Element: AB2QHU Model: 1NCZ7
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
€14.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrimăvara discului
Sarcina calculată la plată (lbs.)395
Deflexie @ Încărcare0.011 "
Pentru dimensiunea găurilor0.9375
Pentru dimensiunea tijei0.3125
Încărcare @ Deflexie (lbs.)185 la 251
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Max. În afara Dia.0.937 "
Min. În interiorul Dia.0.317 "
Inălțime totală0.067 "
Grosime0.045 "
TipBelleville

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7320905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăDeflexie @ ÎncărcarePentru dimensiunea găurilorGrosimePentru dimensiunea tijeiÎncărcare @ Deflexie (lbs.)MaterialMax. În afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 1NCT6 Arc Arc Belleville Steel 0.093 - Pachet De 12 | AB2QFJ 1NCT60.013 "0.003 "0.18750.007 "0.0935.7 la 7.8Oțel cu conținut ridicat de carbon0.187 "€17.45
Furnizor APROBAT 1NCT7 Arc Arc Belleville Steel 0.093 - Pachet De 12 | AB2QFK 1NCT70.015 "0.003 "0.18750.01 "0.09313 la 17.6Oțel cu conținut ridicat de carbon0.187 "€12.51
Furnizor APROBAT 1NCT8 Arc Arc Belleville Steel 0.125 - Pachet De 12 | AB2QFL 1NCT80.017 "0.004 "0.250.009 "0.1259.9 la 13.5Oțel cu conținut ridicat de carbon0.25 "€13.06
Furnizor APROBAT 1NCT9 Arc Arc Belleville Steel 0.125 - Pachet De 12 | AB2QFM 1NCT90.02 "0.003 "0.250.013 "0.12522 la 30Oțel cu conținut ridicat de carbon0.25 "€17.64
Furnizor APROBAT 1NCU1 Arc Arc Belleville Steel 0.125 - Pachet De 12 | AB2QFN 1NCU10.028 "0.005 "0.3750.019 "0.12535.3 la 47.7Oțel cu conținut ridicat de carbon0.375 "€26.93
Furnizor APROBAT 1NCU2 Arc Arc Belleville Steel 0.138 - Pachet De 12 | AB2QFP 1NCU20.02 "0.005 "0.2810.01 "0.13812.8 la 17.3Oțel cu conținut ridicat de carbon0.281 "€15.42
Furnizor APROBAT 1NCU3 Arc Arc Belleville Steel 0.138 - Pachet De 12 | AB2QFQ 1NCU30.021 "0.004 "0.2810.013 "0.13821 la 28Oțel cu conținut ridicat de carbon0.281 "€13.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NCZ7 Arc Arc Belleville Steel 0.317 - Pachet de 12
€14.48 /unitate