Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1NLL4 Foaie alb acetal 516 inch T 12 x 12 in | AB2TEA

APPROVED VENDOR 1NLL4 Foaie de acetal alb 516 inch T 12 x 12 in

În stoc
Element: AB2TEA Model: 1NLL4
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
€46.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialCopolimer acetal
Tip de materialScop general
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 180 de grade F
Forța de tracțiune9500 psi
Grosime0.313 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.07
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 1NLL1 Foaie Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€9.05
Furnizor APROBAT 1NLL2 Foaie de acetal alb 1/8 inch T 12 x 12 in | AB2TDY 1NLL2Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€18.04
Furnizor APROBAT 1NLL3 Foaie de acetal alb 1/4 inch T 12 x 12 in | AB2TDZ 1NLL3Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€43.51
Furnizor APROBAT 1NLL5 Foaie de acetal alb 3/8 inch T 12 x 12 in | AB2TEB 1NLL5Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€71.21
Furnizor APROBAT 1NLL6 Foaie de acetal alb 1/2 inch T 12 x 12 in | AB2TEC 1NLL6Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€78.21
Furnizor APROBAT 1NLL7 Foaie de acetal alb 5/8 inch T 12 x 12 in | AB2TED 1NLL7Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€104.77
Furnizor APROBAT 1NLN1 Foaie de acetal alb 1 inch T 12 x 12 in | AB2TEE 1NLN1Alb12 "+0.060 "/ - 0.000"1"+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€170.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NLL4 Foaie de acetal alb 516 inch T 12 x 12 in
€46.56 /unitate