Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PNU2 Cot de 45 de grade Diametrul țevii 1 1/2 sau 1 1/4 in | AB2XRP

APPROVED VENDOR 1PNU2 Cot 45 de grade Diametrul țevii 1 1/2 sau 1 1/4 in

În stoc
Articol: AB2XRP Model: 1PNU2
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
€24.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot
Culoare / FinisajCrom / alamă
ConexiuneAlunecare
Ecartament22
Lungime5"
MaterialAlamă
Pipe-l.1-1/2 or 1-1/4"
Tip45 de grade, toaletă / bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412200045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloare / FinisajLungimeMaterialPreț
Furnizor APROBAT 1PPA2 Cot 45 grade 1 1/2 sau 1 1/4 inch Poly | AB2XUZ 1PPA2Alb / Plastic4"Polipropilenă€4.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNU2 Cot 45 de grade Diametrul țevii 1 1/2 sau 1 1/4 in
€24.61 /unitate