Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PNW2 Șaibe Diametrul țevii 1 1/4 până la 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XTJ

APPROVED VENDOR 1PNW2 Washers Pipe Diameter 1 1/4 To 1 1/2 Inch - Pack Of 10

În stoc
Articol: AB2XTJ Model: 1PNW2
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
€4.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă
Culoare / FinisajNegru / Cauciuc
ConexiuneArticulația de alunecare
MaterialCauciuc
Pipe-l.1-1/4 to 1-1/2"
TipToaletă / Bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016935050
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.TipPreț
Furnizor APROBAT 1PNV8 Șaibe Diametrul țevii 1 1/4 inch - Pachet De 10 | AB2XTF 1PNV81-1/4 "spălător€4.08
Furnizor APROBAT 1PNV9 Șaibe Diametrul țevii 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XTG 1PNV91-1/2 "Bucătărie, Coada€3.92
Furnizor APROBAT 1PNW1 Șaibe Diametrul țevii 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XTH 1PNW11-1/2 "Bucătărie€5.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW2 Washers Pipe Diameter 1 1/4 To 1 1/2 Inch - Pack Of 10
€4.02 /unitate