Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1PNY8 Piesă de cordă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 inch | AB2XUK

APPROVED VENDOR 1PNY8 Tailpiece țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB2XUK Model: 1PNY8
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
€4.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoada
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneCu flanșă
Lungime8"
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/2 "
TipBucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeTipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNY9 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XUL 1PNY9Cu flanșă12 "Bucătărie€5.34
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNZ1 Piesă de cordă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 inch | AB2XUM 1PNZ1Cu flanșă4"Bucătărie€5.59
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPA9 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XVG 1PPA9Alunecare / ramură ghimpată8"Mașina de spălat vase€7.18
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC6 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XVY 1PPC6Direct12 "Bucătărie flexibilă€14.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY8 Tailpiece țeavă din plastic Diametru 1 1/2 in
€4.31 /unitate