Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1PNZ1 Piesă de cordă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 inch | AB2XUM

APPROVED VENDOR 1PNZ1 Piesa de coadă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 in

În stoc
Articol: AB2XUM Model: 1PNZ1
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
€6.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoada
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneCu flanșă
Lungime4"
MaterialPolipropilenă
Pipe-l.1-1/2 "
TipBucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS3917400090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungimeTipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNY8 Piesă de cordă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 inch | AB2XUK 1PNY8Cu flanșă8"Bucătărie€5.18
VÂNZĂTOR APROBAT 1PNY9 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XUL 1PNY9Cu flanșă12 "Bucătărie€6.44
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPA9 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XVG 1PPA9Alunecare / ramură ghimpată8"Mașina de spălat vase€8.64
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC6 Diametrul țevii din plastic 1 1/2 In | AB2XVY 1PPC6Direct12 "Bucătărie flexibilă€16.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNZ1 Piesa de coadă din plastic Diametrul țevii 1 1/2 in
€6.74 /unitate