Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1PPJ2 Opritor cu diametrul țevii cu lanț 1 1/2 până la 2 in | AB2XYA

APPROVED VENDOR Opritor 1PPJ2 cu diametrul țevii cu lanț 1 1/2 până la 2 in

În stoc
Element: AB2XYA Model: 1PPJ2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDop cu lanț
Culoare / FinisajAlb
MaterialCauciuc
Pipe-l.1-1 / 2 până la 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS4016991500
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.Preț
Furnizor APROBAT 1PPJ1 Opritor cu diametrul țevii cu lanț 1 până la 1 3/8 inch | AB2XXZ 1PPJ11 la 1-3 / 8 "€2.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Opritor 1PPJ2 cu diametrul țevii cu lanț 1 1/2 până la 2 in
€2.90 /unitate