Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXB3 Machine Screw Pan 4-40 X 7/8 L, 25PK | AB2YZZ

APPROVED VENDOR 1PXB3 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 7/8 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB2YZZ Model: 1PXB3
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
€1.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.068 "
Tip capTigaie
Lungime7 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.230 "
Grosimea saibei0.020 "
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318156070
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXB3 Tavă cu șuruburi mecanice 4-40 X 7/8 L, 25 buc
€1.36 /ambalaj