Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXT4 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK | AB2ZDG

APPROVED VENDOR 1PXT4 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK

În stoc
Element: AB2ZDG Model: 1PXT4
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
€1.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capTigaie
Lungime1 / 2 "
MaterialOţel
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-24
Material de spălatC1050-C1065 oțel
Șaibă OD0.383 "
Grosimea saibei0.024 "
Tip șaibăDinte intern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2745
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXT4 Machine Screw Pan 10-24 X 1/2 L, 100PK
€1.56 /ambalaj