Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PYZ6 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 in | AB2ZLZ

APPROVED VENDOR 1PYZ6 Supapă cu bilă din alamă cu 3 căi Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 in

În stoc
Articol: AB2ZLZ Model: 1PYZ6
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
€76.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpului3-Way
Tip conexiuneFNPT x MNPT x MNPT
Manipulați materialulOțel cu vinil Grip
Tip mânerManetă blocabilă
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei1 "x 3/4"
PortStandard
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Furnizor APROBAT 1PYZ7 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 in | AB2ZMA 1PYZ7€83.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYZ6 Supapă cu bilă din alamă cu 3 căi Fnpt x Mnpt 1 inch x 3/4 in
€76.63 /unitate