Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 1.0 CP 32cfm | AB6XXW 22P493

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Polizor cu matriță cu aer extins 25k rpm 1.0 CP 32cfm

În stoc
Articol: AB6XXW Model: CP9113GESCrucea Ref: 22P493
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
€869.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.0
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă32.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorExtins
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală12.625 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8855
Înălțimea navei (cm)3.99
Lungimea navei (cm)27.99
Lățimea navei (cm)5.99
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Construcție robustă, Rulmenți dubli

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăViteza variabilaPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 30cfm | AA2VFU 11C902 CP3451-18SEC7.530.0Spate18,000 rpm13 "Nu€1,027.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Polizor cu matriță cu aer extins 25k rpm 1.0 CP 32cfm
€869.54 /unitate