Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 30cfm | AA2VFU 11C902

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 30cfm

În stoc
Element: AA2VFU Model: CP3451-18SECCrucea Ref: 11C902
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
€1,027.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.5
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă30.0
Colet1 / 4 "
TaxăIndustrial
EpuizaSpate
Viteză gratuită18,000 rpm
Tip polizorExtins
Manipulați materialulAluminiu cu maner din cauciuc
HP1.0
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală13 "
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.998
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităLungime totalăViteza variabilaPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP9113GES Polizor cu matriță cu aer extins 25k Rpm 1.0 CP 32cfm | AB6XXW 22P493 CP9113GES8.032.0Parte25,000 rpm12.625 "Da€869.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP3451-18SEC Polizor cu matriță cu aer extins 18k Rpm 1.0 CP 30cfm
€1,027.07 /unitate