Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RGZ9 Con de măsurare 17 1/2 inch înălțime galben | AB3CKX

APPROVED VENDOR 1RGZ9 Con de măsurare 17 1/2 inch înălțime galben

În stoc
Element: AB3CKX Model: 1RGZ9
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
€132.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCon de măsurare inel O
CuloriGalben
MaterialPolietilenă Plastic
Mărimea17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMaterialMărimeaPreț
VÂNTORUL APROBAT 1RGZ6 Lubrifiant cu inel O Sticla de 2 uncii | AB3CKU 1RGZ6-Lubrifiant pentru inele OPe bază de silicon2 Oz.€35.45
Furnizorul APROBAT 1RHA8 Dimensiunea cablului de îmbinare de la 0.059 la 0.375 in | AB3CLG 1RHA8RoșuJig de îmbinare O-RingPlastic-€11.94
Furnizorul APROBAT Instrumentul de instalare 3CWA7 Inel O 1 inch Sigiliu Id | AC8PAV 3CWA7-Instrument de instalare a inelului OOțel placat cu mânere de vinil-€131.10
Furnizorul APROBAT Instrumentul de instalare 3CWA8 Inel O 1.5 inch Sigiliu Id | AC8PAW 3CWA8-Instrument de instalare a inelului OOțel placat cu mânere de vinil-€132.83
Furnizorul APROBAT Instrumentul de instalare 3CWA9 Inel O 2 inch Sigiliu Id | AC8PAX 3CWA9-Instrument de instalare a inelului OOțel placat cu mânere de vinil-€131.10
VANZATOR APROBAT 5JKC0 Indicator de dimensionare a inelului O Plastic Albastru | AE4CYT 5JKC0AlbastruIndicator de dimensionare a inelului OPlastic-€141.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGZ9 Con de măsurare 17 1/2 inch înălțime galben
€132.83 /unitate