Furnizor APROBAT 1RJT2 Țevi de oțel 300 Psi 2 x 36 in | AB3DAT

APPROVED VENDOR 1RJT2 Teava de otel 300 Psi 2 x 36 in

În stoc
Element: AB3DAT Model: 1RJT2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€193.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
Lungime36 "
Presiune maximă300 psi @ 550 grade F
Max. Presiunea aburului2295 psi WSP la 650 grade F
În afara Dia.2.375 "
Dimensiunea conductei2"
Program80
Fără sudură / sudateSeamless
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.218 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.786
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)91.95
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiunea aburuluiÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1LLY8 Țevi de oțel 300 Psi 1/4 x 18 in | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€43.72
Furnizor APROBAT 1LLY9 Țevi de oțel 300 Psi 1/4 x 24 in | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€49.79
Furnizor APROBAT 1LLZ1 Țevi de oțel 300 Psi 1/4 x 36 in | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€62.17
Furnizor APROBAT 1LLZ3 Țevi de oțel 300 Psi 1/4 x 60 in | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP la 650 grade F0.54 "1 / 4 "0.119 "€96.44
Furnizor APROBAT 1LMB4 Țevi de oțel 300 Psi 3/8 x 18 in | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP la 650 grade F0.675 "3 / 8 "0.126 "€43.18
Furnizor APROBAT 1LMB5 Țevi de oțel 300 Psi 3/8 x 24 in | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP la 650 grade F0.675 "3 / 8 "0.126 "€55.82
Furnizor APROBAT 1LMB6 Țevi de oțel 300 Psi 3/8 x 36 in | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP la 650 grade F0.675 "3 / 8 "0.126 "€78.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJT2 Teava de otel 300 Psi 2 x 36 in
€193.99 /unitate