Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 1TTX2 Pensula de vopsea 2in. 7-1/4in.- Pachet de 24 | AB3JKA

APPROVED VENDOR 1TTX2 Pensula de vopsea 2in. 7-1/4in.- Pachet de 24

În stoc
Element: AB3JKA Model: 1TTX2
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
€26.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei1.5 "
Material perieChina peri
Material ferulaPlacată din staniu
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn neterminat
Lungime totală7.25 "
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea2"
StilCercei plate
Grosime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS9603404040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimeLungimea perieiManipulați culoareaManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMărimeaStilPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1TTV6 Pensie de vopsea 2 inch 10 inch | AB3JJK 1TTV69 / 16 "2 15 / 16 "NaturalLemn sigilat10 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Cercei plate€21.76
VÂNZĂTOR APROBAT 1TTV7 Pensie de vopsea 3in. 11 inch | AB3JJL 1TTV711 / 16 "3.437 "NaturalLemn sigilat11 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Cercei plate€34.62
VÂNTORUL APROBAT 1TTV8 Pensula de vopsea 4 inch 11-3/4 inch | AB3JJM 1TTV87 / 8 "3 11 / 16 "NaturalLemn sigilat11.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei4mmCercei plate€50.05
VINDATOR APROBAT 1TTV9 Pensula de vopsea 2 inch 19-3/4 inch | AB3JJN 1TTV99 / 16 "2.187 "NaturalLemn neterminat19.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Radiator îndoit€11.06
VINDATOR APROBAT 1TTW1 Pensula de vopsea 3 inch 20 inch | AB3JJP 1TTW111 / 16 "2.187 "NaturalLemn neterminat20 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Radiator îndoit€19.74
VÂNTORUL APROBAT 1TTW2 Pensie de vopsea 3 inch 10-3/4 inch | AB3JJQ 1TTW27 / 8 "3.125 "NaturalLemn sigilat10.75 "Pe bază de apă, pe bază de ulei3"Cercei plate€39.54
VINDATOR APROBAT 1TTW3 Pensula de vopsea 2 inch 12-1/4 inch | AB3JJR 1TTW39 / 16 "2.5 "NaturalLemn sigilat12.25 "Pe bază de apă, pe bază de ulei2"Fâșie unghiulară€22.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1TTX2 Pensula de vopsea 2in. 7-1/4in.- Pachet de 24
€26.67 /unitate