Furnizor APROBAT 1UEZ3 Dulap de depozitare cu pieptene negru 78 inch H 36 inch latime | AB3MNN

APPROVED VENDOR 1UEZ3 Dulap de depozitare cu pieptene negru 78 inch H 36 inch latime

Articol: AB3MNN Model: 1UEZ3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€955.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare combinat
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament16
MânerSingur
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului100 lb.
Evaluarea puteriiutilitare ușoare și grele
StilCombinație
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.65
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)205.74
Lățimea navei (cm)97.79
Codul HS9403200030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea dulapuluiEcartamentAdâncimea totalăInălțime totalăCapacitatea raftuluiEvaluarea puteriiPreț
Furnizor APROBAT 1UEY7 Dulap de depozitare combinat 78 x 36 Gri | AB3MNH 1UEY7Gri1618 "78 "150 lb.Industrial€926.97
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEY9 Dulap de depozitare cu pieptene negru 78 inch H 36 inch latime | AB3MNK 1UEY9Negru1618 "78 "150 lb.Industrial€926.97
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEZ1 Dulap de depozitare combinat 78 x 36 Gri | AB3MNL 1UEZ1Gri1624 "78 "100 lb.utilitare ușoare și grele€789.95
RFQ
Furnizor APROBAT 1UEZ2 Dulap de depozitare combinat 78 x 36 Nisip | AB3MNM 1UEZ2Nisip1624 "78 "100 lb.utilitare ușoare și grele€789.95
RFQ
Furnizor APROBAT 1UFA4 Dulap de depozitare combinat 72 x 36 Gri | AB3MNZ 1UFA4Gri2418 "72 "150 lb.Industrial€535.59
RFQ
Furnizor APROBAT 1UFA6 Dulap de depozitare pieptene negru 72 inch H 36 inch latime | AB3MPB 1UFA6Negru2418 "72 "150 lb.Industrial€535.59
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UEZ3 Dulap de depozitare cu pieptene negru 78 inch H 36 inch latime
€955.84 /unitate