VÂNZĂTOR APROBAT 1UNK1 Canal U PVC 3.54 picior 0.100 inchi T 5 picioare | AB3PHX

APPROVED VENDOR 1UNK1 Canal U PVC 3.54 picior 0.100 inchi T 5 picioare

Articol: AB3PHX Model: 1UNK1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€167.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStocul canalului U
CuloriGri închis
Lungime5ft
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialPVC tip I
Max. Temp.140 F
Min. Temp. Evaluare5 grade F
Forța de tracțiune7300 psi
Grosimea peretelui0.1 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)8.99
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)2
Codul HS3916200091
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățimea bazei exterioare (3.540 ")
    • Lungimea piciorului exterior (0.787 ")

Variante de produs

ProdusModelGrosimea pereteluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1UNJ3 U Channel PVC 0.51 picior 0.060 inch T 5 picioare | AB3PHT 1UNJ30.06 "€61.58
RFQ
VANZATOR APROBAT 1UNJ7 U Channel PVC 1.14 Picior 0.080 inch T 5 picioare | AB3PHV 1UNJ70.08 "€102.11
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1UNJ9 U Channel Pvc 2.51 Picior 0.080 inch T 5 picioare | AB3PHW 1UNJ90.08 "€119.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNK1 Canal U PVC 3.54 picior 0.100 inchi T 5 picioare
€167.91 /unitate