Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UNN5 Foaie acrilic transparent 0.118 x 12 x 12 inchi | AB3PJV

APPROVED VENDOR 1UNN5 foaie acrilic transparent 0.118 x 12 x 12 in

În stoc
Articol: AB3PJV Model: 1UNN5
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
€9.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Culoriclar
Lungime12 "
Toleranță la lungime+/- 0.060 "
MaterialAcrilic turnat celular
Tip de materialGrad standard
Temp. De funcționare Gamă-26 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune10,500 psi
Grosime0.118 "
Grosime Toleranță+0.020 "/ - 0.030"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+/- 0.060 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920515000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeToleranță la lățimePreț
Furnizor APROBAT 1UNN6 Foaie acrilic transparent 0.177 x 12 x 12 inchi | AB3PJW 1UNN612 "+/- 0.060 "0.177 "+0.022 "/ - 0.038"12 "+/- 0.060 "€14.01
Furnizor APROBAT 1UNN7 Foaie acrilic transparent .236 inch T 12 x 12 in | AB3PJX 1UNN712 "+/- 0.060 "0.236 "+0.025 "/ - 0.045"12 "+/- 0.060 "€15.67
Furnizor APROBAT 1UNN8 Foaie acrilic transparent .354 inch T 12 x 12 in | AB3PJY 1UNN812 "+/- 0.060 "0.35 "+0.030 "/ - 0.060"12 "+/- 0.060 "€24.95
Furnizor APROBAT 1UNN9 Foaie acrilic transparent .472 inch T 12 x 12 in | AB3PJZ 1UNN912 "+/- 0.060 "0.472 "+0.030 "/ - 0.070"12 "+/- 0.060 "€31.67
Furnizor APROBAT 1UNP1 Foaie acrilic transparent .709 inch T 12 x 12 in | AB3PKA 1UNP112 "+/- 0.060 "0.709 "+0.030 "/ - 0.080"12 "+/- 0.060 "€51.36
Furnizor APROBAT 1UNP2 Foaie acrilic transparent .945 inch T 12 x 12 in | AB3PKB 1UNP212 "+/- 0.060 "0.945 "+0.023 "/ - 0.087"12 "+/- 0.060 "€69.21
Furnizor APROBAT 1UNP3 Foaie acrilic transparent 1.25 inch T 12 x 12 in | AB3PKC 1UNP312 "+/- 0.060 "1.25 "+0.052 "/ - 0.094"12 "+/- 0.060 "€102.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNN5 foaie acrilic transparent 0.118 x 12 x 12 in
€9.91 /unitate