Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UPD5 Rod Peek Tan 3 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PPC

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 Inch Diameter x 1 Feet Length

În stoc
Element: AB3PPC Model: 1UPD5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€2,342.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tijă
CuloriBronza
Diametru3"
Toleranța diametrului+ 0.250 / -0.000 "
Lungime1 ft.
Toleranță la lungime+ 0.060 / -0.000 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Max. Temp.480 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune16,000 psi
TipNeumplut

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3916905000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruToleranța diametruluiLungimePreț
Furnizor APROBAT 1UPC6 Rod Peek Tan 1 3/4 inch diametru x 1 picior lungime | AB3PNY 1UPC61.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.€828.97
VINDATOR APROBAT 1UPH3 Rod Peek Tan 2 inch diametru x 3 picioare lungime | AB3PQF 1UPH32"+ 0.005 / -0.000 "3 ft.€2,172.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD5 Rod Peek Tan 3 Inch Diameter x 1 Feet Length
€2,342.09 /unitate