Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UVU7 Foaie Uhmw Wh 1 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKH

APPROVED VENDOR 1UVU7 Foaie Uhmw Wh 1 3/4 T 12 x 12 inchi

În stoc
Articol: AB3QKH Model: 1UVU7
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
€169.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriAlb
Lungime12 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Tip de materialGrad de contact alimentar virgin
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune5800 psi
Grosime1.75 "
Grosime Toleranță+/- 0.121 "
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.96
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăCuloriLungimeLăţimeToleranță la lățimeToleranță la lungimeTip de materialTemp. De funcționare GamăPreț
Furnizor APROBAT 1UVT7 Foaie Uhmw Wh 1/16 T 12 x 12 In | AB3QJY 1UVT7+0.035 "/ - 0.010"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€11.10
Furnizor APROBAT 1UVT8 Foaie Uhmw Wh 1/8 T 12 x 12 In | AB3QJZ 1UVT8+/- 0.020 "Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€20.97
Furnizor APROBAT 1UVT9 Foaie Uhmw Wh 3/16 T 12 x 12 In | AB3QKA 1UVT9+/- 0.020 "Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€22.09
Furnizor APROBAT 1UVU1 Foaie Uhmw Wh 1/4 T 12 x 12 In | AB3QKB 1UVU1+/- 0.020 "Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€31.87
Furnizor APROBAT 1UVU2 Foaie Uhmw Wh 3/8 T 12 x 12 In | AB3QKC 1UVU2+/- 0.020 "Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€43.33
Furnizor APROBAT 1UVU3 Foaie Uhmw Wh 1/2 T 12 x 12 In | AB3QKD 1UVU3+0.070 "/ - 0.030"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€54.44
Furnizor APROBAT 1UVU4 Foaie Uhmw Wh 3/4 T 12 x 12 In | AB3QKE 1UVU4+0.070 "/ - 0.030"Alb12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Grad de contact alimentar virgin-22 grade până la 180 grade F€71.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UVU7 Foaie Uhmw Wh 1 3/4 T 12 x 12 inchi
€169.75 /unitate