Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWK7 Tub Uhmw 2 Idx2 3/4 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNZ

APPROVED VENDOR 1UWK7 Tub Uhmw 2 Idx2 3/4 inch Diametru exterior 1 picioare

În stoc
Articol: AB3QNZ Model: 1UWK7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€78.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.2"
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime1"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2.75 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWK4 Tub Uhmw 2 Idx2 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNX 1UWK41"2.5 "0.25 "€123.44
Furnizor APROBAT 1UWK8 Tub Uhmw 2 inch Idx3 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPA 1UWK81"3"0.5 "€141.27
Furnizor APROBAT 1UWT4 Tub Uhmw 2 Idx2 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQR 1UWT43ft2.5 "0.25 "€126.84
Furnizor APROBAT 1UWT7 Tub Uhmw 2 Idx2 3/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQV 1UWT73ft2.75 "0.375 "€195.14
Furnizor APROBAT 1UWT8 Tub Uhmw 2 inch Idx3 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQW 1UWT83ft3"0.5 "€423.11
Furnizor APROBAT 1UWZ4 Tub Uhmw 2 Idx2 1/2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTH 1UWZ46"2.5 "0.25 "€195.14
RFQ
Furnizor APROBAT 1UWZ8 Tub Uhmw 2 inch Idx3 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTL 1UWZ86"3"0.5 "€508.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWK7 Tub Uhmw 2 Idx2 3/4 inch Diametru exterior 1 picioare
€78.09 /unitate