Furnizor APROBAT 1UWY5 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTD

APPROVED VENDOR 1UWY5 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare

Element: AB3QTD Model: 1UWY5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€180.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.81
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWJ5 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNP 1UWJ51"2"0.25 "€29.06
Furnizor APROBAT 1UWK3 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNW 1UWK31"2.5 "0.5 "€67.98
Furnizor APROBAT 1UWR5 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQH 1UWR53ft2"0.25 "€83.24
Furnizor APROBAT 1UWT3 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQQ 1UWT33ft2.5 "0.5 "€228.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWY5 Tub Uhmw 1 1/2 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare
€180.92 /unitate