Furnizor APROBAT 1UWZ9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTM

APPROVED VENDOR 1UWZ9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 6 picioare

Articol: AB3QTM Model: 1UWZ9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€287.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.2.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime6"
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.3"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWK9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€57.89
Furnizor APROBAT 1UWL2 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "€135.69
Furnizor APROBAT 1UWT9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQX 1UWT93ft3"0.25 "€167.04
Furnizor APROBAT 1UWU2 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQY 1UWU23ft3.5 "0.5 "€275.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWZ9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 6 picioare
€287.77 /unitate