Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWT9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQX

APPROVED VENDOR 1UWT9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Articol: AB3QQX Model: 1UWT9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€167.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.2.5 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.3"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWK9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPB 1UWK91"3"0.25 "€49.82
Furnizor APROBAT 1UWL2 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QPC 1UWL21"3.5 "0.5 "€115.25
Furnizor APROBAT 1UWU2 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 1/2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQY 1UWU23ft3.5 "0.5 "€275.92
Furnizor APROBAT 1UWZ9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTM 1UWZ96"3"0.25 "€237.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT9 Tub Uhmw 2 1/2 Idx3 inch Diametru exterior 3 picioare
€167.04 /unitate