PARKER Seria CPI B2HF, conectori Barb


Filtru
Material de bază: Oţel inoxidabil , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Tipul conexiunii: Furtun Barb x MNPT , Temp. Gamă: -425 grade până la 1200 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
4-2 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€37.89
A
4-4 B2HF-SS
1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€47.28
B
2-2 B2HF-SS
3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€55.95
A
6-4 B2HF-SS
5 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€47.25
A
8-8 B2HF-SS
13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€86.30

Seria CPI B2HF, conectori Barb

Conectorii cu barb Parker sunt proiectați pentru conectarea furtunurilor la țevi metalice cu pereți subțiri/grei pentru aplicații de proces și instrumentare. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru operațiuni fără scurgeri și durabilitate pe termen lung împotriva temperaturilor și presiunilor ridicate. Au tijă de fixare de tip hexagonal pentru instalare și înlocuire ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori, disponibili pentru dimensiuni de țevi de 1/8, 1/4 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?