Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect Furtun din oțel inoxidabil Barb x M 3/8 inch x 1/4 inch | AF7GRH 20YY94

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect Furtun din oțel inoxidabil Barb x M 3/8 inch x 1/4 inch

În stoc
Element: AF7GRH Model: 6-4 B2HF-SSCrucea Ref: 20YY94
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
€47.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Barb
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFurtun Barb x MNPT
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)4.14
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER 2-2 B2HF-SS Conector barb Barb furtun din oțel inoxidabil x M 1/8 inch | AF7GRD 20YY90 2-2 B2HF-SS3 / 8 "1 / 8 "1 / 8 "€55.95
PARKER 4-2 B2HF-SS Barb Connect Furtun din oțel inoxidabil Barb x M 1/4 inch x 1/8 inch | AF7GRE 20YY91 4-2 B2HF-SS1 / 2 "1 / 8 "1 / 4 "€37.90
PARKER 4-4 B2HF-SS Conector barb Barb furtun din oțel inoxidabil x M 1/4 inch | AF7GRF 20YY92 4-4 B2HF-SS1 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "€47.27
PARKER 8-8 B2HF-SS Conector barb Barb furtun din oțel inoxidabil x M 1/2 inch | AF7GRJ 20YY95 8-8 B2HF-SS13 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "€86.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6-4 B2HF-SS Barb Connect Furtun din oțel inoxidabil Barb x M 3/8 inch x 1/4 inch
€47.25 /unitate