Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VB87 Șurub de transport 1/4-20 X 2 1/2 L, 25BUC | AB3TBM

APPROVED VENDOR 1VB87 Șurub de transport 1/4-20 X 2 1/2 L, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3TBM Model: 1VB87
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
€9.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.594-0.563 "
Inaltimea capului0.145 - 0.125 "
Tip capRundă
Lungime2.5 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Înălțimea pătrată0.156 - 0.125 "
Lățimea pătrată0.26 - 0.245 "
Forța de tracțiune100 până la 150 KSI
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7318152051
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB87 Șurub de transport 1/4-20 X 2 1/2 L, 25 buc.
€9.45 /ambalaj