Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ3 Tee Red Brass 1/2 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHC

APPROVED VENDOR 1VEZ3 Tee alamă roșie 1/2 inch 150 Psi clasa 125

În stoc
Element: AB3UHC Model: 1VEZ3
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
€18.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEY6 Tee Alamă roșie 1/8 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UGZ 1VEY61 / 8 "€8.64
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEY8 Tee Red Brass 1/4 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHA 1VEY81 / 4 "€12.21
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ1 Tee Red Brass 3/8 Inch 150 Psi Class 125 | AB3UHB 1VEZ13 / 8 "€16.04
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ5 Tee Red Brass 3/4 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHD 1VEZ53 / 4 "€25.63
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ7 Tee Red Brass 1 inch 150 Psi Class 125 | AB3UHE 1VEZ71"€53.63
VÂNZĂTOR APROBAT 1VEZ9 Tee Red Alama 1 1/4 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UHF 1VEZ91.25 "€76.70
VÂNDATOR APROBAT 1VFA2 Tee Alama rosie 1 1/2 inch 150 Psi Clasa 125 | AB3UJN 1VFA21.5 "€91.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VEZ3 Tee alamă roșie 1/2 inch 150 Psi clasa 125
€18.13 /unitate