Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1VGN4 Niplu Alamă roșie 3/8 x 3 1/2 inch Filetat | AB3UYJ

APPROVED VENDOR 1VGN4 mamelon roșu alamă 3/8 x 3 1/2 inch filetat

În stoc
Element: AB3UYJ Model: 1VGN4
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
€12.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplu de țeavă
ConexiuneNPT
Lungime3.5 "
MaterialAlamă roșie
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune125 psi
Program40
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
TipBiberon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200025
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProgramConexiuneArticolTemp. GamăTipLungimeMaterialÎn afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 10E694 Niplu Alama Rosie 1-1/4 Npt - Pachet De 25 | AA2DUQ 10E69440NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon1.25 "Alamă roșie1.5 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 10E695 Mamelon Alama Rosie 1/2 Npt - Pachet De 25 | AA2DUR 10E69540NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon4"Alamă roșie5 / 8 "€366.17
Furnizor APROBAT 10E696 Nipple Alama Rosie 2 Inch Npt - Pachet De 25 | AA2DUT 10E69640NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2"Alamă roșie2.125 "€888.24
Furnizor APROBAT 10E697 Mamelon Alama Rosie 1-1/2 Inch Npt - Pachet De 25 | AA2DUU 10E69740NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2.5 "Alamă roșie1.875 "€732.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG3 Niplu Alamă roșie 1/8 x Filet închis | AB3UWK 1VGG340NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberonÎnchideAlamă roșie-€4.53
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG5 Niplu Alamă roșie 1/8 x 1 1/2 inch Filetat | AB3UWM 1VGG540NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon1.5 "Alamă roșie-€5.17
VÂNZĂTOR APROBAT 1VGG7 Niplu Alamă roșie 1/8 x 2 inch Filetat | AB3UWP 1VGG740NPTNiplu de țeavă-20 până la 400 de grade FBiberon2"Alamă roșie-€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VGN4 mamelon roșu alamă 3/8 x 3 1/2 inch filetat
€12.69 /unitate