Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WBN7 Cârlig de tavan din zinc Lungime 2 inchi - Pachet De 20 | AB3YWV

APPROVED VENDOR 1WBN7 Cârlig de tavan din zinc Lungime 2 inci - Pachet de 20

În stoc
Articol: AB3YWV Model: 1WBN7
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
finalizareazinc
Piese metaliceNu este inclus
Hook Eye în interiorul H3 / 8 "
Hook Eye Inside W3 / 8 "
Înălțimea cârligului2"
Tipul de cârligPlafon
MaterialOţel
Dimensiunea deschiderii1"
Lungime totală2"
Proiectare5 / 8 "
Lungimea filetului5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318130030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea filetuluiAdâncimefinalizareaLimita sarcinii de lucruPiese metaliceMaterialDimensiunea deschideriiLungime totalăPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBN4 Cârlig de tavan din zinc Lungime 3 3/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWR 1WBN41 15 / 64 "-zinc-Nu este inclusOţel1 / 2 "3.75 "€18.71
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBN5 Cârlig de tavan din zinc Lungime 3 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWT 1WBN51 15 / 64 "-zinc-Nu este inclusOţel19 / 32 "3.25 "€14.83
APPROVED VENDOR 1WBN6 Cârlig de tavan din zinc Lungime 2 1/2 inch - Pachet de 20 | AB3YWU 1WBN65 / 8 "-zinc-Nu este inclusOţel3 / 4 "2.5 "€8.29
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBN8 Cârlig de tavan din zinc Lungime 1 1/2 inch - Pachet De 20 | AB3YWW 1WBN825 / 64 "-zinc-Nu este inclusOţel1"1.5 "€5.63
VÂNZĂTOR APROBAT 1WBN9 Cârlig de tavan din zinc Lungime 1 1/4 inch - Pachet De 20 | AB3YWX 1WBN925 / 64 "-zinc-Nu este inclusOţel1"1.25 "€4.89
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRW1 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 3 17/64 inch D | AD6ZEA 4CRW1-3-17/64 "Oglindă22 lb.Inclus303 oțel inoxidabil--€102.69
VÂNZĂTOR APROBAT 4CRW2 Cârlig utilitar mare Oțel inoxidabil 303 4 21/64 inch D | AD6ZEB 4CRW2-4-21/64 "Oglindă33 lb.Inclus303 oțel inoxidabil--€169.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WBN7 Cârlig de tavan din zinc Lungime 2 inci - Pachet de 20
€8.43 /unitate