Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1WDF7 Corner Brace Steel 3/5 W x 2 1/2 inch Lungime Pachet de 4 | AB3ZAE

APPROVED VENDOR 1WDF7 Colț Brace Oțel 3/5 W x 2 1/2 inch lungime Pachet de 4

În stoc
Element: AB3ZAE Model: 1WDF7
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
€2.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorner Breve
finalizareaAlamă
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Găuri de montare4, 2 fiecare parte
Mărimea2 1/2 lbs.
Lăţime3 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302423065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGăuri de montarefinalizareaPiese metaliceMărimeaLăţimeÎnălţimeGăuri pe frunzăArticolPreț
Furnizor APROBAT 1WDD4 Corner Brace Zinc 1/2 W x 3/4 inch Lungime | AB3YZJ 1WDD42, 1 fiecare partezinc-3 / 4 "1 / 2 "-1Corner Breve€1.26
Furnizor APROBAT 1WDD5 Corner Brace Steel 5/8 W x 2 1/2 inch Lungime | AB3YZK 1WDD54, 2 fiecare partezincInclus2 1/2 lbs.5 / 8 "-2Corner Breve€1.67
VÂNZĂTOR APROBAT 1WDD6 Corner Brace Steel 3/4 W x 3 1/2 inch Lungime | AB3YZL 1WDD64, 2 fiecare partezincInclus3 1/2 lbs.3 / 4 "-2Corner Breve€2.94
Furnizor APROBAT 1WDD7 Corner Brace Steel 1-3/32 W x 6 inch Lungime | AB3YZM 1WDD74, 2 fiecare partezincInclus-1 3 / 32 "-3Corner Breve€7.48
Furnizor APROBAT 1WDD8 Corner Brace Steel 1 1/4 W x 10 inch Lungime | AB3YZN 1WDE9 1WDD84, 2 fiecare partezincInclus101.25 "-4Corner Breve€17.84
Furnizor APROBAT 1WDD9 Coltar Brace Otel 1/2 W x 1 inch Lungime - Pachet De 2 | AB3YZP 1WDD94, 2 fiecare parteGalvanizatInclus1"1 / 2 "-1Corner Breve€5.03
VÂNZĂTOR APROBAT 1WDE1 Colț Brace Oțel 1/2 W x 5/8 inch Lungime - Pachet De 2 | AB3YZQ 1WDE14, 2 fiecare parteGalvanizatInclus1 1/2 lbs.1 / 2 "-2Corner Breve€5.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDF7 Colț Brace Oțel 3/5 W x 2 1/2 inch lungime Pachet de 4
€2.96 /unitate