Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WFN9 Clevis Pin Steel 0.187 X 2 1/2 Inch, 25PK | AB3ZQK

APPROVED VENDOR 1WFN9 știft din oțel 0.187 X 2 1/2 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: AB3ZQK Model: 1WFN9
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
€16.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Lungime totală2.5 "
Pin Dia.3 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă2 23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WFN9 știft din oțel 0.187 X 2 1/2 inch, 25 buc.
€16.73 /ambalaj