Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1WHU3 Roșu. San. Tee 2 inch x 1-1/2 inch Butuc | AB3ZYR

APPROVED VENDOR 1WHU3 Roșu. San. Tee 2 inch x 1-1/2 inch Butuc

În stoc
Element: AB3ZYR Model: 1WHU3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€8.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea tricoului sanitar
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Dimensiunea conductei2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHU3 Roșu. San. Tee 2 inch x 1-1/2 inch Butuc
€8.89 /unitate