Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1WHW8 Roșu. Wye Cu 45 Bend Butuc 3 inch x 2 inch | AB3ZZL

APPROVED VENDOR 1WHW8 Roșu. Wye Cu 45 Bend 3 inch x 2 inch Hub

În stoc
Articol: AB3ZZL Model: 1WHW8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€24.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye cu îndoire de 45 de grade
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Dimensiunea conductei3 "x 3" x 2 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1WHX3 Roșu. Wye Cu 45 Bend 4 inch x 3 inch Hub | AB3ZZQ 1WHX34 "x 4" x 3 "€57.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHW8 Roșu. Wye Cu 45 Bend 3 inch x 2 inch Hub
€24.03 /unitate