Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1WHX3 Roșu. Wye Cu 45 Bend 4 inch x 3 inch Hub | AB3ZZQ

APPROVED VENDOR 1WHX3 Roșu. Wye Cu 45 Bend 4 inch x 3 inch Hub

În stoc
Articol: AB3ZZQ Model: 1WHX3
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
€57.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Wye cu îndoire de 45 de grade
Material corpABS
Tip conexiuneButuc x Hub x Hub
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 3 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 1WHW8 Roșu. Wye Cu 45 Bend Butuc 3 inch x 2 inch | AB3ZZL 1WHW83 "x 3" x 2 "€24.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WHX3 Roșu. Wye Cu 45 Bend 4 inch x 3 inch Hub
€57.79 /unitate