Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor 1WHX5 2 inch Fnpt x Hub | AB3ZZT

APPROVED VENDOR Adaptor 1WHX5 2 inch Fnpt x Hub

În stoc
Articol: AB3ZZT Model: 1WHX5
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
€6.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material corpABS
Tip conexiuneHub x FNPT
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
Adaptor 1WHX6 3 inch Fnpt x Hub | AB3ZZU 1WHX6ABSHub x FNPT3"-40 grade până la 180 grade F-€16.12
Furnizor APROBAT 22FR71 Conector mamă 5/32 inch Tub x Fnpt | AB6VAK 22FR71AlamăTub x FNPT1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F5 / 32 "€1.19
APPROVED VENDOR 22FR72 Conector mamă Tub 1/4 inch x Fnpt | AB6VAL 22FR72AlamăTub x FNPT1 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F1 / 4 "€7.94
APPROVED VENDOR 22FR73 Conector mamă Tub 1/4 inch x Fnpt | AB6VAM 22FR73AlamăTub x FNPT1 / 4 "0 de grade până la 160 de grade F1 / 4 "€11.04
APPROVED VENDOR 22FR75 Conector mamă 3/8 inch Tub x Fnpt | AB6VAP 22FR75AlamăTub x FNPT3 / 8 "0 de grade până la 160 de grade F3 / 8 "€14.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Adaptor 1WHX5 2 inch Fnpt x Hub
€6.18 /unitate