Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJG3 Capac filetat 1-1/2 inch Fnpt | AB4ACN

APPROVED VENDOR 1WJG3 Capac filetat 1-1/2 inch Fnpt

În stoc
Element: AB4ACN Model: 1WJG3
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
€6.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac filetat
Material corpABS
Tip conexiuneFNPT
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG3 Capac filetat 1-1/2 inch Fnpt
€6.97 /unitate