Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJG5 Tee de curățare cu mufă 2 inch Fnpt x Hub | AB4ACQ

APPROVED VENDOR 1WJG5 Teu de curățare cu mufă 2 inchi Fnpt x Hub

În stoc
Element: AB4ACQ Model: 1WJG5
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
€21.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de curățare cu mufă
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub x FNPT
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJG4 Teu de curățare cu mufă 1-1/2 inch Fnpt x Hub | AB4ACP 1WJG41.5 "€14.39
Furnizor APROBAT 1WJG6 Teu de curățare cu mufă 3 inch Fnpt x Hub | AB4ACR 1WJG63"€33.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG5 Teu de curățare cu mufă 2 inchi Fnpt x Hub
€21.73 /unitate