Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WJG4 Teu de curățare cu mufă 1-1/2 inch Fnpt x Hub | AB4ACP

APPROVED VENDOR 1WJG4 Teu de curățare cu mufă 1-1/2 inch Fnpt x Hub

În stoc
Element: AB4ACP Model: 1WJG4
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
€13.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de curățare cu mufă
Material corpABS
Tip conexiuneHub x Hub x FNPT
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1WJG5 Tee de curățare cu mufă 2 inch Fnpt x Hub | AB4ACQ 1WJG52"€22.63
Furnizor APROBAT 1WJG6 Teu de curățare cu mufă 3 inch Fnpt x Hub | AB4ACR 1WJG63"€33.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJG4 Teu de curățare cu mufă 1-1/2 inch Fnpt x Hub
€13.16 /unitate