Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1WJR3 Tee sanitară Pvc Butuc 4 x 4 x 1-1/2 inch | AB4AEC

APPROVED VENDOR 1WJR3 Teu sanitar PVC 4 x 4 x 1-1/2 inch Butuc

În stoc
Element: AB4AEC Model: 1WJR3
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
€38.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou sanitar DWV
Material corpPVC
CuloriAlb
Tip conexiuneButuc
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei4 "x 4" x 1-1 / 2 "
ProgramDWV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJR3 Teu sanitar PVC 4 x 4 x 1-1/2 inch Butuc
€38.13 /unitate