Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WMR5 Supapă cu bilă din alamă în linie Sae 7/16 in | AB4AZQ

APPROVED VENDOR 1WMR5 Supapă cu bilă din alamă în linie Sae 7/16 in

În stoc
Articol: AB4AZQ Model: 1WMR5
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
€4.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneSAE x SAE
Manipulați materialulOțel inoxidabil cu mâner de vinil
Tip mânerOval
Presiune maximăCWP de 600 psi
Dimensiunea conductei7 / 16 "
PortStandard
Material sigiliuPTFE
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPortMaterial de bilăMaterial corpMaterial tulpinăTemp. GamăStilul corpuluiTip conexiuneManipulați materialulPreț
Furnizor APROBAT 1BWL9 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil compresie x tijă 3/8 in | AA9AXF 1BWL9CompletOţel inoxidabil316 oțel inoxidabilOţel inoxidabil40 de grade până la 200 de grade FIn linieComp. x Tulpina-€12.11
Furnizor APROBAT 1WMV6 Supapă cu bilă din alamă 3 căi Fnpt 1/4 In | AB4BAR 1WMV6StandardAlamă cromatăAlamăAlamă-40 grade până la 300 grade F3-WayFNPT x FNPTNailon€84.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMR5 Supapă cu bilă din alamă în linie Sae 7/16 in
€4.48 /unitate