Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WMV2 Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie unghi 1/4 In | AB4BAN

APPROVED VENDOR 1WMV2 Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie 1/4 in

În stoc
Element: AB4BAN Model: 1WMV2
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
€58.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneComp. x Comp.
Manipulați materialulNailon
Presiune maximăWOG de 1500 psi
PortStandard
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-40 grade până la 300 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiTip conexiunePreț
Furnizor APROBAT 1WMW5 Supapă cu bilă din alamă 3 căi compresie x compresie x compresie 1/4 in | AB4BAZ 1WMW53-WayComp. x Comp. x Comp.€97.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WMV2 Supapă cu bilă din alamă Compresie x compresie 1/4 in
€58.38 /unitate