Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 1XBN9 Dimensiune țeavă pentru mamelon 3/4 inch Lungime 3 | AB4DLR

APPROVED VENDOR 1XBN9 Dimensiunea țevii pentru mamelon, lungime 3/4 inch 3

În stoc
Articol: AB4DLR Model: 1XBN9
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
€7.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFiletat la un capăt
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime3"
Material304 oțel inoxidabil
Presiune maximă150 psi
În afara Dia.1"
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Program40
Fără sudură / sudateSeamless
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F
Tip filetNPT
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBH7 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/8 inch Lungime 1 | AB4DKB 1XBH71 / 4 "1"1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBH8 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/4 inch Lungime 1 | AB4DKC 1XBH81 / 2 "1"1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.21
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBH9 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/8 inch Lungime 1 | AB4DKD 1XBH91 / 2 "1"3 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "€3.35
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBJ1 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/2 inch Lungime 1 | AB4DKE 1XBJ13 / 4 "1"3 / 4 "1 / 2 "1 / 16 "€3.71
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBJ2 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 3/4 inch Lungime 1 | AB4DKF 1XBJ23 / 4 "1"1"3 / 4 "1 / 16 "€4.62
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBJ3 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/8 inch Lungime 1 1/2 | AB4DKG 1XBJ31 / 4 "1.5 "1 / 2 "1 / 8 "1 / 16 "€3.00
VÂNZĂTOR APROBAT 1XBJ4 Dimensiunea țevii pentru mamelonul degetelor 1/4 inch Lungime 1 1/2 | AB4DKH 1XBJ41 / 2 "1.5 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 16 "€3.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XBN9 Dimensiunea țevii pentru mamelon, lungime 3/4 inch 3
€7.51 /unitate